| |
|
| Artikel-Nr.: 328-20282-02 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527459030 |
| |
|
| | |
| - Material: Aluminium
- Stärke: 1,5 mm
- inkl. Montagematerial und einer Textzeile bis 20 Buchstaben
- Garantie: 3 Jahre*
* auf Material, Verarbeitung, Funktion | - zeitlose Einfachheit und universelle Einsatzmöglichkeiten
- einzelne Profilelemente lassen sich modular kombinieren, Austausch oder Ersatz jederzeit möglich
- elegante Schattenfuge trennt die Einzelpanele optisch voneinander
| Hinweis für den Bestellablauf: Bitte geben Sie im Bemerkungsfeld den Text, die gewünschte Hintergrund- und Schriftfarbe sowie die Schriftart an (Arial oder Helvetica). Abweichende Schriftarten sowie weitere Zeilen nur auf Anfrage möglich. Bei Beschriftungen mit Firmenlogo senden Sie uns bitte eine Datei im cdr-Format zu. Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Breite: | 1200 mm | Höhe: | 200 mm | Befestigung: | Deckenmontage mit Abhängung aus Edelstahlseil silber | Material: | Aluminium | Stärke Ø: | 1,5 mm | Lieferumfang: | inkl. Montagematerial und einer Textzeile bis 20 Buchstaben | Garantie: | 3 Jahre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wegweiser deckenmontage, wegweiser, Informationsschild, Informationstafel, Infotafel, Werbetafel, Infotower, Informationsystem, Leitsystem, Orientierungssystem, Leittafel, Saebel |
| | |
| |