Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenständer Display 'Unitex L, K, G, M', Format DIN A4, Bauform Bodenständer mit Prospekthalter, Lieferumfang 2 Prospekthalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiele: Unitex Bodenständer (verschiedene Modelle)
Anwendungsbeispiele: Unitex Bodenständer (verschiedene Modelle)
Anwendungsbeispiel: Bodenständer -Unitex L- (Art. 20226)
Anwendungsbeispiel: Bodenständer -Unitex K- (Art. 20227)
Anwendungsbeispiel: Bodenständer -Unitex G-(Art. 20228)
Anwendungsbeispiel: Bodenständer -Unitex M- (Art. 20229)
Anwendungsbeispiel: Schild -Unitex L-
Anwendungsbeispiel: Schild -Unitex G-
Anwendungsbeispiel: Schild -Unitex M-
Anwendungsbeispiel: Schild -Unitex K-
Anwendungsbeispiel: Bodenständer mit 2 Prospekthaltern (Art. 20238)
Artikel-Nr.:
     328-20238
Hersteller:
     Saebel Schilder-Systeme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527458651
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
  • Material: Aluminium, silber eloxiert
  • Höhe: 1200 mm
  • Garantie: 3 Jahre*

*auf Material, Verarbeitung, Funktion
|
  • hohe Stabilität durch schwere Bodenplatte
  • mit Unitex Türschildern und Wegweisern perfekt kombinierbar
  • Beschriftung kann mit Beschriftungsprogramm und Folien selbst gestaltet werden
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
---
Format:
DIN A4
Bauform:
Bodenständer mit Prospekthalter
Lieferumfang:
2 Prospekthalter
Material:
Aluminium
Höhe:
1200 mm
Farbe:
silber eloxiert
Garantie:
3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, prospekthalter a4 2 fach, prospekt bodenständer, prospekt-bodenständer 2 fächer, Unitex, Bodenständer, Unitex-K-G-M-L-P, Galerie-Stick, Beschilderung, Saebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,88*
€ 304,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,77*
€ 297,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,67*
€ 268,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,38*
€ 253,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 6,76*
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 17,85*
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 17,86*
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 20,56*
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 17,48*
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 17,97*
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 17,91*
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 18,00*
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 17,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.