Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frostschäden Nr. 2011, Maße (BxH) 420 x 231 mm, Flachform 3 mm, RA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: VZ Nr. 2011 (Frostschäden)
Modellbeispiel: VZ Nr. 2011 (Frostschäden)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328-2011-123
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588282596
Suchbegriffe:
2011 (Zz-Halbstandard)
Frostschäden (Zz-Halbstandard)
Zusatzzeichen-Halbstandard
2011 (zz-halbstandard)
Frostschäden Nr. 2011, Maße (BxH) 420 x 231 mm, Flachform 3 mm, RA2
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
420 x 231 mm
Form:
Flachform 3 mm
Reflexionsklasse:
RA2
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, VZ2011
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,25*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,68*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,99*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,61*
Zubehör
Schake
ab € 34,01*
Zubehör
Schake
31991
ab € 23,53*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,71*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,29*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 68,33*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 294,40*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 42,20*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 105,01*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 118,11*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,90*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 7,33*
Zubehör
Schake
ab € 2,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.