Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterschild/Verkehrszeichen, 420 x 231 mm, Flachform 3 mm, RA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Winterschild/Verkehrszeichen (Im gesamten Ortsbereich Eingeschränkter Winterdienst) Nr. 2004
Modellbeispiel: Winterschild/Verkehrszeichen (Im gesamten Ortsbereich Eingeschränkter Winterdienst) Nr. 2004
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328-2004-123
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588281032
Suchbegriffe:
Ungenormte Winterschilder
Winterschild ungenormt
ungenormte winterschilder
Winterschild/Verkehrszeichen

- Reflexionsklasse: RA2
- Maße (BxH): 420 x 231 mm
- Form: Flachform 3 mm
- Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
420 x 231 mm
Form:
Flachform 3 mm
Reflexionsklasse:
RA2
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Zusatzzeichen-Halbstandard, Winterschild, VZ2004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 6,95*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,21*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,74*
Zubehör
Schake
ab € 29,32*
Zubehör
Schake
31991
ab € 20,19*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,75*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 7,54*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,94*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 264,33*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 35,14*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,44*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 99,25*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,08*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 5,96*
Zubehör
Schake
ab € 2,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.