Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterschild/Verkehrszeichen Eingeschränkter Winterdienst... Nr. 2003, 600 x 330 mm, Alform, RA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Winterschild/Verkehrszeichen (Eingeschränkter Winterdienst nur Räumung, keine Streuung) Nr. 2003
Modellbeispiel: Winterschild/Verkehrszeichen (Eingeschränkter Winterdienst nur Räumung, keine Streuung) Nr. 2003
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328-2003-212
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588280714
Suchbegriffe:
2003 (Zz-Halbstandard)
Eingeschränkter Winterdienst nur Rä...
Ungenormte Winterschilder
Winterschild ungenormt
Winterschild/Verkehrszeichen Eingeschränkter Winterdienst... Nr. 2003

- Maße (BxH): 600 x 330 mm
- Reflexionsklasse: RA1
- Form: Alform
- Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
600 x 330 mm
Form:
Alform
Reflexionsklasse:
RA1
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Zusatzzeichen-Halbstandard, ungenormte winterschilder, Verkehrsschild, Winterschild, VZ2003
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,13*
€ 119,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,63*
€ 117,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 6,95*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 444,46*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,21*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,74*
Zubehör
Schake
ab € 29,32*
Zubehör
Schake
31991
ab € 20,19*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,75*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 7,54*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,94*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 264,33*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 35,14*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,44*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 99,25*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,08*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 5,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.