Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriespiegel Vialux® für spezielle Umgebungen, eckig, Universal-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Industriespiegel Vialux® für spezielle Umgebungen, eckig (Art. 20023)
Modellbeispiel: Industriespiegel Vialux® für spezielle Umgebungen, eckig (Art. 20023)
Detailansicht: 2 Jahre Garantie
Detailansicht: Gem. CE-Kennzeichnung Nr. 852/2004
Anwendungsbeispiel:
Detailansicht: Universalhalterung
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-20024
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
  • Material: Edelstahl
  • Maße (BxH): 800 x 600 mm
  • Max. Beobachterabstand: ca. 20 m
  • Gewicht: 22 kg
  • inkl. Halterung
  • gem. CE-Kennzeichnung Nr. 852/2004
  • Garantie: 2 Jahre*

*auf die Funktion (Spiegelglas, Rahmen, Halterung)
|
  • zur Überprüfung von 2 Blickrichtungen
  • einfach anzubringen
  • keine Materialverschlechterung durch Reinigung
  • heiße Temperaturen und glühender Ausstoß bergen kein Verschlechterungsrisiko
  • Reinigung mit einem sauberen Tuch und kaltem, sauberem Wasser
  • Anwendungsbereiche: an heißen, industriellen Standorten wie Metallgießerei, Hochofen, usw.
  • in Bereichen anwendbar in denen spezielle gesetzliche Regelungen gelten z.B. Nahrungsmittelindustrie
  • Halterung aus galvanisiertem Stahl (für Wände und Pfeiler mit einem Querschnitt von 60 bis 90 mm)
  • Halterung aus Kunststoffharz (Befestigung mit Stahlband)

  • unzerbrechlich
  • UV-beständig
  • bei Erschütterung formstabil
  • witterungsbeständig
  • auch bei Temperaturschwankungen geeignet
  • besonders langlebig
  • korrossionsfrei
  • für Innen und Außen geeignet
|

Achtung: Halterung aus Kunststoffharz ist mit Stahlband zu befestigen - Stahlband nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Halterung Material:
Stahl
Halterung:
Universal-Halterung
Breite:
800 mm
Höhe:
600 mm
Spiegel Material:
Edelstahl
Blickrichtungen Anzahl:
2
max. Beobachtungsabstand:
20 m
Ausstattung:
inkl. Halterung
Form:
viereckig
Gewicht:
22 kg
Zertifizierung:
gem. CE-Kennzeichnung Nr. 852/2004
Garantie Funktion:
2 Jahre
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Weitere Suchbegriffe: spl beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, Sicherheitsspiegel, Straßenspiegel, Spiegel, Industriespiegel, Logistikspiegel, Aussenspiegel, Innenspiegel, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 604,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,54*
€ 940,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,34*
€ 883,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 693,58*
€ 825,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,70*
€ 800,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,70*
€ 773,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,95*
€ 719,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vialux
SUP2M
ab € 163,83*
Zubehör
Vialux
POT76
ab € 161,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.