Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterschild, 750 x 412 mm, Flachform 2 mm, RA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Verkehrszeichen 2001 Winterschild (Kein Winterdienst)
Modellbeispiel: Verkehrszeichen 2001 Winterschild (Kein Winterdienst)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328-2001-311
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588280097
Suchbegriffe:
Ungenormte Winterschilder
Winterschild ungenormt
ungenormte winterschilder
  • Verkehrszeichen StVO
  • Material: Aluminium

| |

Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.

Hinweis: Anti-Graffiti-Beschichtung und Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
750 x 412 mm
Form:
Flachform 2 mm
Reflexionsklasse:
RA1
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Zusatzzeichen-Halbstandard, Winterschild, VZ2001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 7,01*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,78*
Zubehör
Schake
ab € 29,48*
Zubehör
Schake
31991
ab € 20,15*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,75*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 7,56*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,97*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 265,42*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 35,16*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,52*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 99,32*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,08*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 5,90*
Zubehör
Schake
ab € 2,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.