Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterschild, 420 x 231 mm, Flachform 3 mm, RA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Verkehrszeichen 2001 Winterschild (Kein Winterdienst)
Modellbeispiel: Verkehrszeichen 2001 Winterschild (Kein Winterdienst)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328-2001-123
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588279954
Suchbegriffe:
Verkehrsschild
Zusatzzeichen-Halbstandard
Winterschild
VZ2001
  • Verkehrszeichen StVO
  • Material: Aluminium

| |

Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.

Hinweis: Anti-Graffiti-Beschichtung und Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
420 x 231 mm
Form:
Flachform 3 mm
Reflexionsklasse:
RA2
Material:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 6,98*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,82*
Zubehör
Schake
ab € 29,38*
Zubehör
Schake
31991
ab € 20,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,75*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 7,55*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,94*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 264,77*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 35,06*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,49*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 99,29*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,03*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 5,97*
Zubehör
Schake
ab € 2,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.