Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Winterschild/Verkehrszeichen Kein Winterdienst Nr. 2001, 231x420mm /RA2/Flachform 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Verkehrszeichen 2001, Winterschild, (Kein Winterdienst)
Modellbeispiel: Verkehrszeichen 2001, Winterschild, (Kein Winterdienst)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Artikel-Nr.:
     328-2001-121
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2001 (Zz-Halbstandard)
Zusatzzeichen-Halbstandard
2001 (zz-halbstandard)
Winterschild/Verkehrszeichen
Kein Winterdienst Nr. 2001
Maße/Folie/Form: 231x420mm/RA2/Flachform 2mm
  • Verkehrszeichen StVO
  • Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
none
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Winterschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 4,90*
Zubehör
k.A.
ab € 2,38*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 40,25*
Zubehör
Schake
463.61
ab € 30,36*
Zubehör
k.A.
ab € 3,97*
Zubehör
k.A.
ab € 12,80*
Zubehör
k.A.
ab € 18,14*
Zubehör
k.A.
ab € 27,45*
Zubehör
Schake
31313
ab € 1,81*
Zubehör
k.A.
ab € 14,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG