Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsspiegel Decorativ, unzerbrechlich, eckig, 600 mm, feste Wandhalterung, 12 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Überwachungsspiegel Decorativ, eckig (Art. 20004)
Modellbeispiel: Überwachungsspiegel Decorativ, eckig (Art. 20004)
Detailansicht: 3 Jahre Garantie
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Detailansicht: Feste Wandhalterung in alle Richtung drehbar (für Art. 20004)
Anwendungsbeispiel: Überwachungsspiegel mit fester Halterung (für Art. 20004)
Technische Ansicht: Feste Wandhalterung (für Art. 20004)
Technische Ansicht: Halterung für Pfosten-/Wandbefestigung (für Art. 20005 und 20006)
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-20004
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3547312150148
Suchbegriffe:
Kontrollspiegel-Wandarm
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
  • Material: Polymir®
  • Befestigung: an der Wand
  • inkl. Halterung
  • Garantie: 3 Jahre*

*auf die Funktion (Spiegelglas, Rahmen, Halterung)
|
  • zur Überprüfung von 2 Blickrichtungen
  • leicht anzubringen
  • Reinigung mit einem sauberen Tuch und kaltem, sauberem Wasser
  • speziell geeignet für die Fernüberwachung
  • Bildwiedergabe noch bei 30 m hervorragend
  • Anwendungsbereiche: Überwachung von Läden, Kassenüberwachung, Diebstahlbekämfpung, Eingangskontrolle (Firmen, Krankenhausausgänge, Hausmeisterlogen usw.)


Polymir®


  • 3 Jahre Garantie*
  • unzerbrechlich
  • UV-beständig
  • sehr leicht
  • bei Erschütterung formstabil und widerstandsfähig
  • für Innen geeignet
|


Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
600 mm
Höhe:
400 mm
Halterung:
feste Wandhalterung
Halterung Ø:
330 mm
max. Beobachterabstand:
12 m
Gewicht:
3 kg
Spiegel Material:
Polymir®
Montage:
Wandmontage
Form:
viereckig
Ausstattung:
inkl. Halterung
Garantie Funktion:
3 Jahre
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Blickrichtungen Anzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, spl beobachtungsspiegel, kontrollspiegel wandarm, panoramaspiegel 3kg, Sicherheitsspiegel, Spiegel, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,97*
€ 176,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,84*
€ 153,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,46*
€ 148,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,16*
€ 142,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,37*
€ 125,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vialux
854AB
ab € 629,11*
Ähnlich
Vialux
VUMAX 6000
ab € 148,50*
Ähnlich
Vialux
584
ab € 149,20*
Ähnlich
Vialux
554
ab € 117,33*
Ähnlich
Vialux
119
ab € 277,02*
Ähnlich
Vialux
118
ab € 255,88*
Ähnlich
Vialux
103
ab € 57,03*
Ähnlich
Vialux
104
ab € 42,82*
Ähnlich
Vialux
105
ab € 90,50*
Ähnlich
Vialux
106
ab € 64,93*
Ähnlich
Vialux
108
ab € 136,59*
Ähnlich
SPL
5000
ab € 95,76*
Ähnlich
SPL
ab € 795,08*
Ähnlich
Moravia
253.15.681
ab € 138,92*
Ähnlich
SPL
ab € 159,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.