Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werbe-Fahrradständer 'Security Station' mit Laufrollen, ohne Digitaldruck, andere RAL-Farbe nach Wahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Werbe-Fahrradständer -Security Station- (Art: 19933)
Modellbeispiel: Werbe-Fahrradständer -Security Station- (Art: 19933)
Anwendungsbeispiel: Werbe-Fahrradständer -Secruity Station-
Anwendungsbeispiel: Werbe-Fahrradständer -Secruity Station-
Detailansicht: Befestigung am Fahrradrahmen
Detailansicht: Beidseitiger Radeinstand
Detailansicht: Seitliche Laufrollen
Technische Ansicht:
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328-19934-01
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250366524634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
  • Stellplätze: 6
  • Einstellwinkel: 90°
  • Radeinstellung: zweiseitig
  • Reifenbreite: bis 55 mm
  • Maße (BxHxT): 1300 x 1315 x 700 mm
  • Stellraumtiefe: ca. 3200 mm
  • Werbefläche (BxH): 1215 x 240 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
  • inkl. Schrauben und Montageanleitung

Hinweis: Das bestellte Produkt wird auf Basis der von Ihnen übermittelten Druckvorlage produziert. Für in der Vorlage enthaltene Fehler können wir keine Haftung übernehmen. Auf Wunsch erstellen wir Ihnen gerne einen Korrekturabzug (Art. 41184 - siehe Zubehör) zur Freigabe, für den eine Bearbeitungsgebühr anfällt.
|
  • Sicherheitsbügel ermöglichen Anschließen des Rahmens am Fahrradständer
  • praktisch und leicht zu bewegen durch seitliche Laufrollen
  • besonders standfest und robust
  • korrosiongeschützt und wertbeständig durch Verzinkung
  • Versand in recycelbarer Verpackung
|

Hinweis: Bitte ggf. gewünschte Farbe im Bemerkungsfeld angeben, siehe RAL-Farbtabelle.

Achtung: Bei den Varianten mit Digitaldruck erhört sich die abgehende Lieferzeit um ca. 4 Wochen. Für eine Auswahl mit Digitaldruck (Vector- oder EPS-Datei) senden Sie bitte die Datei per E-Mail an uns.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Druckarten:
ohne Digitaldruck
Farbe:
andere RAL-Farbe nach Wahl
Reifenbreite:
bis 55 mm
Stellplätze:
6
Einstellwinkel:
90 °
Radeinstellung:
zweiseitig
Stellraumtiefe:
3200 mm
Höhe:
1315 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
700 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
Werbefläche Höhe:
240 mm
Werbefläche Breite:
1215 mm
Werbefläche Farbe:
weiß
Montage:
mobil
Befestigungsmaterial:
inkl. Schrauben
Rollen:
mit Laufrollen
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, Werbe-Fahrradständer, bogenparker bodenbefestigung, bogenparker, bogenparker zweiseitig, Fahrradhaltesystem, Fahrradparker, Fahrradhalter, Werbefläche, Amarillo, WSM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 691,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,56*
€ 1.043,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 839,47*
€ 998,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 744,89*
€ 886,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,68*
€ 859,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,65*
€ 823,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 62,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.