Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Acero' Ø 76 mm, ohne Verschluss, zum Aufdübeln (Bodenplatte 200x200 mm), feststehend, natur mit 3 roten Reflexstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero- mit Sollbruchstelle (v. l.: Art. 19844, 19844-sg)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero- mit Sollbruchstelle (v. l.: Art. 19844, 19844-sg)
Technische Ansicht:
Detailansicht: Sollbruchstelle (Achtung: Abbildung zeigt Modell in rot/weiß)
Anwenungsbeispiel: mit Sollbruchstelle in rot/weiß
Anwendungsbeispiel in rot/weiß:
Technische Ansicht: zum Einbetonieren Art. - Nr. 19835
Technische Ansicht: zum Aufdübeln Art. - Nr. 19839
Technische Ansicht: Herausnehmbar ohne Veschluss (inkl. Bodenhülse) Art. - Nr. 19845
Technische Ansicht: Zum Aufdübeln, selbstaufrichtend bis 30°, mit Sollbruchstelle, Art. - Nr. 32330
Technische Ansicht: zum Aufdübeln, umlegbar mit DK und/oder PZ (mit Bodenplatte) Art. 19840, 19841 oder 19842
Technische Ansicht: zum Aufdübeln, selbstaufrichtend Art. -Nr. 19843
Artikel-Nr.:
     328-19839
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527456008
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Der Absperrpfosten 'Acero' ist optimal für die Absperrung von sensiblen Bereichen. Hergestellt aus hochwertigem Aluminium ist dieser in den Farben natur/rot oder gelb/schwarz erhältlich. Mit einer Höhe von 900 mm und einem Durchmesser von 76 mm bietet er Stabilität und Sichtbarkeit. Ausgestattet mit roten oder schwarzen Reflexstreifen sorgt er zudem für zusätzliche Sicherheit im Straßenverkehr, dank dessen Signalwirkung.

  • Material: Aluminium, natur
  • Pfosten Ø: 76 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • inkl. Reflexstreifen

|
  • Signalwirkung durch aufgesetzte Reflexfolie
  • Befestigung durch Aufdübeln, Einbetonieren oder Bodenhülse
  • auch mit Sollbruchstelle lieferbar für kritische Absperrbereiche mit hohem Beschädigungsaufkommen
  • kein Zerstören des Fundaments
  • Befestigung durch Dübel und Innensechskantschraube
|

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten.

Achtung: Bei Befestigung zum Aufdübeln kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Befestigung:
zum Aufdübeln (Bodenplatte 200x200 mm)
Bauart:
feststehend
Pfosten Farbe:
natur mit 3 roten Reflexstreifen
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Aluminium, natur
Pfosten Ø:
76 mm
Ausstattung:
inkl. Reflexstreifen
Pfosten Form:
rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,32*
€ 143,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,01*
€ 135,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,77*
€ 122,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 20,15*
Zubehör
Urbanus
ab € 31,87*
Zubehör
Urbanus
ab € 31,92*
Zubehör
Urbanus
ab € 19,15*
Zubehör
Urbanus
ab € 94,45*
Zubehör
Urbanus
ab € 9,10*
Zubehör
Urbanus
ab € 17,06*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 11,64*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,67*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,74*
Zubehör
Urbanus
ab € 5,94*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.