Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Acero' Ø 60 mm, mit Dreikant/ Schließung im unteren Drittel, herausnehmbar mit Abschlußkappe, inkl. Bodenhülse, herausnehmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero- Ø 60 mm aus Aluminium, mit Abschlusskappe(Art. 19815)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero- Ø 60 mm aus Aluminium, mit Abschlusskappe(Art. 19815)
Technische Ansicht: mit Verschlusskappe
Detailansicht: Abschlusskappe (Achtung: Abbildung zeigt Modell in rot/weiß)
Detailansicht: Kettenkopf (Achtung: Abbildung zeigt Modell in rot/weiß)
Artikel-Nr.:
     328-19818
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527455759
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Der Absperrpfosten 'Acero' Ø 60 mm aus Aluminium ist optimal für die Absperrung, Kennzeichnung und Sicherung von sensiblen Bereichen. Mit einer Höhe von 900 mm über dem Flur und einem Durchmesser von 60 mm ist der Pfosten robust und langlebig. Ausgestattet mit schwarzen Reflexstreifen, ist der gelbe Pfosten auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut sichtbar.

  • Material: Aluminium, beschichtet
  • Farbe: gelb mit schwarzen Reflexstreifen
  • Pfosten Ø: 60 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • inkl. Reflexstreifen

|
  • Kopf mit 4 Befestigungsösen oder mit Abschlusskappe
  • Signalwirkung durch aufgesetzte Reflexfolie.
|

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten.

Achtung: Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Schließung:
mit Dreikant/ Schließung im unteren Drittel
Verschluss:
mit Verschluss
Befestigung:
herausnehmbar mit Abschlußkappe, inkl. Bodenhülse
Bauart:
herausnehmbar
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Aluminium, beschichtet
Pfosten Ø:
60 mm
Ausstattung:
inkl. Reflexstreifen
Pfosten Form:
rund
Pfosten Farbe:
gelb mit schwarzen Reflexstreifen
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten ø 60 mm herausnehmbar, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Absperrpoller, Kettenkopfpfosten, Kettenständer, Ø, 60mm, Kettenpfosten, Pfosten, Poller, Absperrung, <br, / Urbanus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,00*
€ 149,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,12*
€ 147,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,11*
€ 142,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 20,13*
Zubehör
Urbanus
ab € 31,81*
Zubehör
Urbanus
ab € 19,22*
Zubehör
Urbanus
ab € 9,10*
Zubehör
Urbanus
ab € 16,99*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 11,63*
Zubehör
Moravia
ab € 7,65*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,75*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,74*
Zubehör
Urbanus
ab € 5,95*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.