Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Acero' Ø 60 mm, ohne Verschluss, zum Einbetonieren mit Abschlußkappe, feststehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero- Ø 60 mm aus Aluminium, mit Abschlusskappe(Art. 19815)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero- Ø 60 mm aus Aluminium, mit Abschlusskappe(Art. 19815)
Technische Ansicht: mit Verschlusskappe
Detailansicht: Abschlusskappe (Achtung: Abbildung zeigt Modell in rot/weiß)
Detailansicht: Kettenkopf (Achtung: Abbildung zeigt Modell in rot/weiß)
Artikel-Nr.:
     328-19815
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527455728
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Der Absperrpfosten 'Acero' Ø 60 mm aus Aluminium ist optimal für die Absperrung, Kennzeichnung und Sicherung von sensiblen Bereichen. Mit einer Höhe von 900 mm über dem Flur und einem Durchmesser von 60 mm ist der Pfosten robust und langlebig. Ausgestattet mit schwarzen Reflexstreifen, ist der gelbe Pfosten auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut sichtbar.

  • Material: Aluminium, beschichtet
  • Farbe: gelb mit schwarzen Reflexstreifen
  • Pfosten Ø: 60 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • inkl. Reflexstreifen

|
  • Kopf mit 4 Befestigungsösen oder mit Abschlusskappe
  • Signalwirkung durch aufgesetzte Reflexfolie.
|

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten.

Achtung: Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Befestigung:
zum Einbetonieren mit Abschlußkappe
Bauart:
feststehend
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Aluminium, beschichtet
Pfosten Ø:
60 mm
Ausstattung:
inkl. Reflexstreifen
Pfosten Form:
rund
Pfosten Farbe:
gelb mit schwarzen Reflexstreifen
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rundrohr einbetonieren, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Absperrpoller, Kettenkopfpfosten, Kettenständer, Ø, 60mm, Kettenpfosten, Pfosten, Poller, Absperrung, <br, / Urbanus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 43,01*
€ 58,49*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 42,40*
€ 67,65*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 20,24*
Zubehör
Urbanus
ab € 32,02*
Zubehör
Urbanus
ab € 19,08*
Zubehör
Urbanus
ab € 9,10*
Zubehör
Urbanus
ab € 17,06*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 11,69*
Zubehör
Moravia
ab € 7,66*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,48*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,73*
Zubehör
Urbanus
ab € 5,95*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.