Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel 'OUTDOOR', 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Verkehrsspiegel -OUTDOOR- aus Acrylglas, Art. 19662
Modellbeispiel: Verkehrsspiegel -OUTDOOR- aus Acrylglas, Art. 19662
Anwendungsbeispiel: Verkehrsspiegel -OUTDOOR- aus Acrylglas mit Befestigungsbügel, Art. 19662
Detailansicht: Verkehrsspiegel -OUTDOOR- aus Acrylglas, mit Befestigungsbügel zur Pfostenmontage, Art. 19662
Detailansicht: Verkehrsspiegel -OUTDOOR- aus Acrylglas, Befestigung mit Schrauben und Dübel zur Wandmontage, Art. 19962
Detailansicht: Verkehrsspiegel -OUTDOOR-, für 2 Blickrichtungen, Art. 19662
Detailansicht: Verkehrsspiegel -OUTDOOR-, für 2 Blickrichtungen, Art. 19662
Artikel-Nr.:
     328-19662
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250410122731
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
verkehrsspiegel rot/weiss
verkehrsspiegel
  • Material Spiegel: Acrylglas
  • Material Rahmen: ABS-Kunststoff,
    UV-beständig
  • Blickfangrand: rot/weiß
  • inkl. Befestigungssets zur Wand- und Pfostenmontage (Ø 76 mm)

|
  • zur Überprüfung von 2 Blickrichtungen
  • Einpunkthalterung für leichtere Montage
  • mit Zweigelenkarm zum horizontalen und vertikalen ausrichten
  • für Einmündungen, Ausfahrten, Engpässen, Kontrollpunkten und Kreuzungen
  • sehr leicht und einfach anzubringen
  • für Außen- und Innenbereich
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamtdurchmesser:
800 mm
Spiegel Material:
Acrylglas
Rahmen Material:
ABS-Kunststoff, UV-beständig
Rahmen Farbe:
rot/weiß
Form:
rund
Blickrichtungen Anzahl:
2
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Ausstattung:
inkl. Befestigungssets zur Wand- und Pfostenmontage (Ø 76 mm)
Weitere Suchbegriffe: Beobachtungsspiegel, Überwachungsspiegel, Rechteckspiegel, Kontrollspiegel, Sicherheitsspiegel, Straßenspiegel, Spiegel, Industriespiegel, Logistikspiegel, Aussenspiegel, Innenspiegel, Temka
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,99*
€ 180,75*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 136,62*
€ 186,47*
6 Tage
105
Frei Haus
ab € 153,75*
€ 189,67*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 160,37*
€ 196,80*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,80*
€ 234,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,94*
€ 233,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,48*
€ 215,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,16*
€ 200,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,37*
€ 190,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,49*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.