Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnsäule für Verkehrsinsel, rechtsweisend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Warnsäule für Verkehrsinsel, linksweisend (Art. 19191)
Modellbeispiel: Warnsäule für Verkehrsinsel, linksweisend (Art. 19191)
:
Detailansicht: Zur Befestigung Leitsäule über den Rohrpfosten stülpen, Schellen festziehen, fertig
Technische Ansicht: Warnsäule für Verkehrsinsel, rechtsweisend
Detailansicht: Folie RA 2, reflektierend
Artikel-Nr.:
     328-19190
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527454295
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
  • Maße (Ø x Höhe): 160 x 500 mm
  • für Ø 60 mm Pfosten
  • Material:Aluminium
  • Folie: RA 2, reflektierend
  • Farbe: rot/weiß schräg gestreift

|
  • Kantenschutzprofil oben und unten verhindert Verletzungen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Richtungsangabe:
rechtsweisend
Material:
Aluminium
Gesamtdurchmesser:
160 mm
Pfosten Ø:
60 mm
Farbe:
rot/weiß schräg gestreift
Folie:
RA 2, reflektierend
Weitere Suchbegriffe: Schraffenbake, Sicherheitsbake, Warnbake, Verkehrsinsel, Verkehrsleitsäule, verkehrsleitsäule, Leitplatte, Verkehrseinrichtungen, Leitbarke, Leitsäule, Fußgängerüberweg, Zebrastreifen, Leitschild, Verkehrsberuhigung, Säule, Dambach, Beruhigungsinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,47*
€ 311,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,46*
€ 306,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,19*
€ 292,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,27*
€ 282,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,84*
€ 252,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 45,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.