Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Biegung 90° für Kabelbrücke Typ 212, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel:, Biegung 90° für Kabelbrücke Typ 212, schwarz (Art. 19136)
Modellbeispiel:, Biegung 90° für Kabelbrücke Typ 212, schwarz (Art. 19136)
Modellbeispiel:, Biegung 90° für Kabelbrücke Typ 212, grau (Art. 19137)
Modellbeispiel: mit Kabelbrücke verbunden
Artikel-Nr.:
     328-19138
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     85161yel
EAN/GTIN:
     4049521121388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Kabelschutz
Biegung 90° für Kabelbrücke Typ 212

Farbe: gelb
  • Maße (BxTxH): 210 x 210 x 20 mm
  • Material: Polyurethan (PU)
  • Oberfläche: Antirutsch
  • Flammschutzklasse: B1 nach DIN 4102
  • DEKRA zertifiziert
  • für den Innenbereich geeignet
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
none
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: kabelbrücke gelb, fußbodenkanal, 19116, Defender, Office
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IronKey
85160
ab € 25,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG