Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Typ 212, Form Mittelstück, Farbe gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 212 je 2 Kanäle á Ø 10 und 12 mm (Art. 19116)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 212 je 2 Kanäle á Ø 10 und 12 mm (Art. 19116)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 212 grau (Art. 19117)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 212 gelb (Art. 19118)
Detailansicht: Ober- und Unterteil der Kabelbrücke Typ 212 (Art. 19118)
Detailansicht: Ober- und Unterteil der Kabelbrücke Typ 212 (Art. 19116)
Detailansicht: Oberseite der Kabelbrücke Typ 212 in grau (Art. 19117)
Detailansicht: Unterseite der Kabelbrücke Typ 212 in schwarz (Art. 19116)
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke Typ 212 lässt sich einfach und schnell verbinden (Art. 19116)
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke Typ 212 lässt sich mit Cutter verkürzen (Art. 19116)
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke Typ 212 in schwarz mit 90°-Biegung (Art. 39138)
Modellbeispiel: Endstück für Kabelbrücke Typ 212 in grau (Art. 39136)
Artikel-Nr.:
     328-19118
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4049521121371
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
  • Höhe: 20 mm
  • Kabelkanäle: je 2 à 10 und 12 mm
  • Material: PU (Polyurethan)
  • Oberfläche: Antirutsch
  • Flammschutzklasse: B2 nach DIN 4102
  • Arbeitsbereich: -30°C bis +60°C
  • Sicherheit: TÜV-zertifiziert

|
  • einfache Verlegung durch vorgebohrte Bohrlöcher
  • professioneller Kabelschutz in Büros, Tagungsräumen, Messeständen etc.
  • Antirutsch-Oberfläche sorgt für Sicherheit
  • mehrere Kabelbrücken lassen sich einfach miteinander verbinden
  • Schnitthilfe zum Anpassen der Länge z. B. durch Kutter
  • Zick-Zack Schnellverschlusssystem
  • für den Innenbereich geeignet
  • Öl-, Säure-, Benzinbeständig
  • die geringe Höhe und die abgeflachten Seiten sorgen für eine bequeme Überquerung
  • schützt Kabel vor Publikumsverkehr und isoliert vor eventuell auftretenden elektrischen Ladungen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
870 mm
Überfahrlänge:
120 mm
Form:
Mittelstück
Farbe:
gelb
Gewicht:
1,3 kg
Material:
PU (Polyurethan)
Höhe:
20 mm
Kabelkanäle Anzahl u. Größe:
je 2 à 10 und 12 mm
Kabelkanäle Anzahl:
4
Befestigungs-/Verbindungssystem:
Zick-Zack Schnellverschlusssystem
Temperaturbereich:
-30°C bis +60°C
Flammschutzklasse:
B2
rutschhemmend:
ja
Oberfläche:
Antirutsch
beständig gegen:
Öl, Säure und Benzin
Zertifizierung:
TÜV-zertifiziert
LKW überfahrbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, fußbodenkanal gelb, fußbodenkanal, kabelbrücke adam hall, Kabelbrücken, Schlauchbrücke, Schlauchbrücken, Überfahrschutz, Kabelüberfahrschutz, Defender, Adam, Hall
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,88*
€ 49,34*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,81*
€ 49,35*
2 Tage
79
Frei Haus
ab € 49,32*
€ 55,32*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 63,33*
€ 70,35*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85100
ab € 67,91*
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 146,55*
Ähnlich
Adam Hall
85200BLK
ab € 126,05*
Ähnlich
Adam Hall
85301
ab € 146,91*
Ähnlich
Defender
85150BLK
ab € 98,83*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 148,56*
Ähnlich
Moravia
ab € 132,38*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 30,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 94,01*
Ähnlich
Urbanus
ab € 176,91*
Ähnlich
Schake
ab € 217,54*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,69*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 149,72*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 209,11*
Ähnlich
Moravia
ab € 112,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.