Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzgeländer 'Central', Eckplanke, Innenecke, verzinkt und kunststoffbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rammschutz-System -Central- Eckplanke, Innenecke (Art. 18782)
Modellbeispiel: Rammschutz-System -Central- Eckplanke, Innenecke (Art. 18782)
Technische Ansicht:
Technische Ansicht: Kraftaufnahme
Prüfzeichen: TÜV
Artikel-Nr.:
     328-18784
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527451973
Suchbegriffe:
Rammschutz-Geländer
Rammschutzgeländer
Rammschutzsystem-Eckplanke
Leitplanke
  • Gesamtmaße C-Profil (HxBxT):
    100 x 40 x 3 mm
  • Material: Stahl
  • Farbe: verkehrsgelb (RAL 1023)
  • TÜV-geprüft

|
  • ermöglichen einen Plankenschutz im 90° Winkel
  • schützt Säulen, Pfosten, Wände, Arbeitsbereiche, Rohrleitungen etc.
  • massive Stahlelemente für maximale Kraftaufnahme
  • innovative Verbindungstechnik für 1-Mann-Montage
  • individuell, objektbezogen anpass- und erweiterbar
  • verzinkte Ausführungen für den Innen- und Außenbereich geeignet, nicht verzinkte Auführungen nur bedingt
|

Achtung: Planken und Standpfosten nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Oberfläche:
verzinkt und kunststoffbeschichtet
Farbe:
verkehrsgelb (RAL 1023)
Material:
Stahl
C-Profil Breite:
40 mm
C-Profil Höhe:
100 mm
C-Profil Tiefe:
3 mm
Prüfung:
TÜV-geprüft
Serie:
Central
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz-Geländeplanke, Schutzplanke, Stahlschutzplanke, moravia rammschutz-geländer, rammschutz geländer, Prallschutz, Regalschutz, Blackbull, Rammschutz-Barriere, Black, Bull, Rammschutz, Eck-Rammschutz-Barriere, Schutzbügel, Rammschutz-Bügel, Anfahrschutz, Rammschutz-Planke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,81*
€ 103,98*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,03*
€ 115,78*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,42*
€ 118,50*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,89*
€ 132,88*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 110,89*
€ 161,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,37*
€ 192,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,44*
€ 189,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,61*
€ 156,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,34*
€ 144,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,89*
€ 131,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
198.26.315
ab € 1,43*
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,94*
Zubehör
Moravia
198.21.933
ab € 43,67*
Zubehör
Moravia
198.22.571
ab € 90,99*
Zubehör
Moravia
198.27.574
ab € 119,19*
Zubehör
Moravia
ab € 3,58*
Zubehör
k.A.
233427
ab € 5,23*
Zubehör
Moravia
198.25.794
ab € 29,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.