Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitbord 'Mountain', 800 mm, 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Leitbord -Mountain- (Art. 11667)
Modellbeispiel: Leitbord -Mountain- (Art. 11667)
Detailansicht: mit Gehrungsschnitt (45°) für Winkelmontage
Anwendungsbeispiel: Schutz vor unbefugtem Abstellen
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-18776
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527451898
Suchbegriffe:
Schrammbord
schrammbord
  • Material: Stahl
  • Höhe: 150 mm
  • Tiefe: 100 mm
  • Lochdurchmesser: 16 mm
  • Farbe: verkehrsgelb (RAL 1023) beschichtet
  • Montage: zum Aufdübeln
  • inkl. Gehrungsschnitt (45°)
    für Winkelmontage

|
  • mit abgerundeten Ecken
  • kräftiger und massiver Stahlwinkel
  • sichert kritische Sperrflächen und vermeidet teure Instandsetzungen
  • auch als Anfahrstopp für Gabelstapler
  • zum Fixieren des Anhaltepunktes; für das Bestücken oder die Entnahme aus Rollregalen
  • auch als Rangierhilfe bei der Warenübergabe
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
800 mm
Stärke:
6 mm
Farbe:
verkehrsgelb (RAL 1023) beschichtet
Höhe:
150 mm
Lochdurchmesser:
16 mm
Material:
Stahl
Befestigung:
zum Aufdübeln
Tiefe:
100 mm
Lieferumfang:
inkl. Gehrungsschnitt (45°) für Winkelmontage
Ausführung:
Regalschutz und Säulenschutz
Weitere Suchbegriffe: Leitelement, schrammschutz, regalschutz, staplerschutz, rammbord, Rammschutz, Blackbull, Rammschutz-Barriere, Black, Bull, Schutzbügel, Rammschutz-Bügel, Anfahrschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,22*
€ 212,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,43*
€ 211,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,21*
€ 201,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,33*
€ 174,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,08*
€ 155,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.