Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

MS 340 Vorwarner mit Nachtabsenkung, Halogen-Richtstrahler 12V-/24V- , inkl. 5m Akkukabel,Tiefentladeschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: MS 340 Vorwarner, Ø 340 mm mit Nachtabsenkung, BASt-geprüft nach TL-Warnleuchten (Art. 18728)
Modellbeispiel: MS 340 Vorwarner, Ø 340 mm mit Nachtabsenkung, BASt-geprüft nach TL-Warnleuchten (Art. 18728)
Modellbeispiel
Anwendungsbeispiel:, an Fahrzeugen
Anwendungsbeispiel:, im Straßenverkehr eingesetzt
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     328-18728
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18728
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vorwarner
Richtstrahler
Blitz-Richtstrahler
Halogen-Richtstrahler
MS 340 Vorwarner mit Nachtabsenkung
Modell: Halogen-Richtstrahler 12V-/24V-
inkl. 5m Akkukabel,Tiefentladeschutz
  • Maße (Tiefe / Ø): 215 mm / 340 mm
  • Spannung: 12 V- / 24 V- oder 230 V~
  • inkl. Halterung für max.
    82 mm Spannweite
  • BASt-geprüft nach
    TL-Warnleuchten
  • kilometerweit sichtbare Vorwarnung
  • spritzwassergeschütztes Gehäuse
  • Nachtabsenkung
  • 5-fach Gehäuseschnellverschluss
Blitz-Richtstrahler

  • Blitzfrequenz: ca. 60/min.
  • Blitzenergie: 7,5 J
  • Stromaufnahme (12 V) in A: Tag 1,25 / Nacht 0,75 (1-fach-Anlage)
Halogen-Richtstrahler

  • Blinkfrequenz: ca. 40/min.
  • Lampenleistung: 55 W
  • Stromaufnahme (12 V) in A: Tag 3,05 / Nacht 0,75 (1-fach-Anlage)
Weitere Informationen:
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: Weitwarn-Richtstrahler, MS, 340
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,78*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,14*
€ 447,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,78*
€ 424,57
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
18723
ab € 127,41*
Zubehör
k.A.
18465
ab € 195,40*
Zubehör
k.A.
18742
ab € 58,29*
Zubehör
k.A.
18752
ab € 9,28*
Zubehör
k.A.
18740
ab € 18,09*
Zubehör
k.A.
18741
ab € 67,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG