Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltsignal 'Multiple' tagesleuchtend (fluoreszierend), 700 mm, VZ123 Baustelle, ohne Text


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Faltsignal tagesleuchtend mit Symbol VZ123 Baustelle (Art. 18623)
Modellbeispiel: Faltsignal tagesleuchtend mit Symbol VZ123 Baustelle (Art. 18623)
Artikel-Nr.:
     328-18623
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527451140
Suchbegriffe:
Faltsignal
Warnpyramide
faltsignal 700mm baustelle
faltsignale baustelle
  • Material Gestell: Stahl, verzinkt
  • Material Bezug: PVC, beschichtet und wetterfest
  • Farbe: weiß (selbstleuchtend) / rot (fluoreszierend)
  • Standard-Aufdruck: rotes Warndreieck
  • inkl. stabiler Schutzhülle

|
  • stabiler, schirmartiger Spannmechanismus
  • verzinktes Gestell gewährleistet straffe Spannung
  • Bezug wetterfest, kunststoffbeschichtet
  • weißes Gewebe mit großen Warndreiecken in rot, fluoreszierend
|

Achtung: Symbol und Text immer auf allen 3 Seiten gleich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Bespannungslänge:
700 mm
Gesamtlänge:
1100 mm
Gewicht:
4,5 kg
Symbol:
VZ123 Baustelle
Text:
ohne Text
Gestell Material:
Stahl, verzinkt
Bezug Material:
PVC, beschichtet und wetterfest
Standard-Aufdruck:
rotes Warndreieck
Oberfläche Farbe:
weiß (selbstleuchtend) / rot (fluoreszierend)
Weitere Suchbegriffe: faltsignal, Unfallsicherungen, Hinweisschilder, Warnhinweise, Dreibeingestell, Warnschilder, Faltdreieck, Warnpyramiden, Garant, Faltschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,73*
€ 326,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,67*
€ 318,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 242,06*
€ 288,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,58*
€ 262,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,77*
€ 255,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,46*
€ 227,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 19,15*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 126,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.