Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Faltsignal -Care- tagesleuchtend (fluoreszierend), 700mm /1100mm/4,5kg, Dacharbeiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Faltsignal mit Symbol VZ101, Gefahrenstelle und Standard-Text, Art. 18609-6
Modellbeispiel: Faltsignal mit Symbol VZ101, Gefahrenstelle und Standard-Text, Art. 18609-6
Artikel-Nr.:
     328-18609-4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltsignal
Warnpyramide
faltsignal 700 mm
faltsignal
Faltsignal -Care-
tagesleuchtend (fluoreszierend)

Bespannungslänge/Gesamtlänge/Gewicht: 700mm/1100mm/4,5kg
Standard-Texte: Dacharbeiten
  • Symbol: VZ 101 Gefahrenstelle
  • Material Gestell: Stahl, verzinkt
  • Material Bezug: PVC, kunststoffbeschichtet und wetterfest
  • Farbe: weiß (selbstleuchtend) / rot (fluoreszierend)
  • Standard-Aufdruck: rotes Warndreieck
  • inkl. stabiler Schutzhülle
  • stabiler, schirmartiger Spannmechanismus
  • verzinktes Gestell gewährleistet straffe Spannung
  • Bezug wetterfest, kunststoffbeschichtet
  • weißes Gewebe mit großen Warndreiecken in rot, fluoreszierend
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
none
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: faltsignal !, Unfallsicherung, Hinweisschild, Warnhinweis, Dreibeingestell, Warnschild, Faltdreieck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,33*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,52*
€ 213,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,04*
€ 188,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,33*
€ 176,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 17,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG