Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehr-Dreikantschlüssel, DIN 3223, 5: M12 Winkelschlüssel mit Niethaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: -Winkelschlüssel mit Niethaken- Art. 18605
Modellbeispiel: -Winkelschlüssel mit Niethaken- Art. 18605
Modellbeispiele: Feuerwehr-Dreikantschlüssel -alle Varianten-
Modellbeispiele: Feuerwehr-Dreikantschlüssel -alle Varianten-
Artikel-Nr.:
     328-18605
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527450785
Suchbegriffe:
3kt-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Schlüssel
Dreikant-Steckschlüssel
Der Feuerwehr-Dreikantschlüssel DIN 3222 und DIN 3223 ist ein unverzichtbares Werkzeug. Die hochwertige Verarbeitung nach DIN-Norm garantiert eine lange Lebensdauer und zuverlässige Funktionalität in jeder Situation.

Mit diesem Feuerwehr-Dreikantschlüssel haben Sie immer das richtige Werkzeug zur Hand, um schnell und effektiv zu agieren. Egal ob im Einsatz bei der Feuerwehr, in der Industrie oder im privaten Bereich - dieser Schlüssel überzeugt durch seine Vielseitigkeit und Präzision. Durch die kompakte Bauweise und das geringe Gewicht lässt er sich problemlos transportieren und ist immer einsatzbereit.

Top-Eigenschaften:
- Hochwertige Verarbeitung nach DIN-Norm für maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit
- Verschiedene Modelle für M10 und M12 Schließungen bieten maximale Flexibilität
- Kompakte Bauweise und geringes Gewicht ermöglichen einfaches Transportieren und schnelles Einsatz bereit sein
- Unverzichtbares Werkzeug für Feuerwehrleute, Techniker und alle, die professionell arbeiten und auf Qualität setzen

|
  • zum Öffnen aller Absperrpfosten mit Dreikantverschluss nach DIN 3223
|

Hinweis:

M10 =
Schenkelweite ca. 16-17 mm
M12 = Schenkelweite ca. 18-19 mm
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
DIN-Norm:
DIN 3223
Größe:
5: M12 Winkelschlüssel mit Niethaken
Weitere Suchbegriffe: Dreikantaufsteckschlüssel, Dreikantschlüssel, Feuerwehr-Dreikantschlüssel, Feuerwehr-Schlüssel, Feuerwehrschlüssel, feuerwehrschlüssel dreikant, feuerwehr dreikantschlüssel, 3kt-aufsteckschlüssel m 12, Feuerwehrdreikantschlüssel, Feuerwehr, DIN, 3223, Dreikant, Grauthoffschlüssel, Garant, GAH, Moravia, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 3,82*
Ähnlich
Schake
ab € 6,84*
Ähnlich
Schake
470.50
ab € 4,50*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 14,82*
Ähnlich
Urbanus
ab € 19,22*
Ähnlich
Schake
ab € 21,17*
Ähnlich
Schake
ab € 7,87*
Ähnlich
Moravia
130.12.326
ab € 4,67*
Ähnlich
Schake
ab € 4,59*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 26,75*
Ähnlich
Schake
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.