Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehr-Dreikantschlüssel, DIN 3222; DIN 3223, 3: M10+M12 Winkelschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: -Winkelschlüssel-Art. 18603
Modellbeispiel: -Winkelschlüssel-Art. 18603
Modellbeispiele: Feuerwehr-Dreikantschlüssel -alle Varianten-
Modellbeispiele: Feuerwehr-Dreikantschlüssel -alle Varianten-
Artikel-Nr.:
     328-18603
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527450761
Suchbegriffe:
3kt-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Schlüssel
Dreikant-Steckschlüssel
Der Feuerwehr-Dreikantschlüssel DIN 3222 und DIN 3223 ist ein unverzichtbares Werkzeug. Die hochwertige Verarbeitung nach DIN-Norm garantiert eine lange Lebensdauer und zuverlässige Funktionalität in jeder Situation.

Mit diesem Feuerwehr-Dreikantschlüssel haben Sie immer das richtige Werkzeug zur Hand, um schnell und effektiv zu agieren. Egal ob im Einsatz bei der Feuerwehr, in der Industrie oder im privaten Bereich - dieser Schlüssel überzeugt durch seine Vielseitigkeit und Präzision. Durch die kompakte Bauweise und das geringe Gewicht lässt er sich problemlos transportieren und ist immer einsatzbereit.

Top-Eigenschaften:
- Hochwertige Verarbeitung nach DIN-Norm für maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit
- Verschiedene Modelle für M10 und M12 Schließungen bieten maximale Flexibilität
- Kompakte Bauweise und geringes Gewicht ermöglichen einfaches Transportieren und schnelles Einsatz bereit sein
- Unverzichtbares Werkzeug für Feuerwehrleute, Techniker und alle, die professionell arbeiten und auf Qualität setzen

|
  • zum Öffnen aller Absperrpfosten mit Dreikantverschluss nach DIN 3223
|

Hinweis:

M10 =
Schenkelweite ca. 16-17 mm
M12 = Schenkelweite ca. 18-19 mm
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
DIN-Norm:
DIN 3222; DIN 3223 | DIN 3223
Größe:
3: M10+M12 Winkelschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Dreikantaufsteckschlüssel, Dreikantschlüssel, Feuerwehr-Dreikantschlüssel, Feuerwehr-Schlüssel, Feuerwehrschlüssel, feuerwehrschlüssel dreikant, feuerwehr dreikantschlüssel, 3kt-aufsteckschlüssel m10, Feuerwehrdreikantschlüssel, Feuerwehr, DIN, 3223, Dreikant, Grauthoffschlüssel, Garant, GAH, Moravia, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,48*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 4,70*
Ähnlich
Schake
ab € 18,12*
Ähnlich
Schake
470.50
ab € 5,34*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 17,95*
Ähnlich
Urbanus
ab € 23,07*
Ähnlich
Schake
ab € 25,87*
Ähnlich
Moravia
130.12.326
ab € 5,67*
Ähnlich
Schake
ab € 5,66*
Ähnlich
Schake
470.40
ab € 9,12*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,61*
Ähnlich
Schake
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.