Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnfahnen, 500 x 500, Holz, nach RSA, Einzelabnahme, Typ 4 (500 x 500, Kunststoff, nach RSA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Warnfahnen nach StVO und RSA (v.l.: Art. 18593, 18591, 18592)
Modellbeispiele: Warnfahnen nach StVO und RSA (v.l.: Art. 18593, 18591, 18592)
Artikel-Nr.:
     328-18594
Hersteller:
     Wemas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527450679
Suchbegriffe:
Warnfahne
Warnflagge
warnfahne 50x50
warnfahne
  • Material Fahne: Stoff
  • Farbe: weiß / orange / weiß

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Typ 4 (500 x 500, Kunststoff, nach RSA)
Breite:
500 mm
Höhe:
500 mm
Folientyp:
nach RSA
Stiel Material:
Kunststoff
Material:
Stoff
Farbe:
weiß / orange / weiß
Weitere Suchbegriffe: Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Absperrvorrichtungen, Arbeitsschutz, Wemas, Gelber, Garant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 46,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.