Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnleuchte 'StarLED' mit Hochleistungs-Leuchtdioden, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Warnleuchte -Star LED-, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig, gelb (Art. 18532)
Modellbeispiel: Warnleuchte -Star LED-, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig, gelb (Art. 18532)
Modellbeispiel: Warnleuchte -Star LED-, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig, rot (Art. 18533)
Anwendungsbeispiel: Batteriewechsel ohne Abmontieren
Anwendungsbeispiel mit Uni-Schrankenhalterung (Art. 21004):
Artikel-Nr.:
     328-18533
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527450280
Suchbegriffe:
Baustellenwarnleuchte
Elektronen-Blitzleuchte
Elektronenblitzleuchte
Gefahrstellenbeleuchtung
  • zweiseitig
  • Blinkfrequenz: ca. 60/min.
  • Dämmerungsautomatik
  • mit Halterung Secura-Uni, zur Befestigung an Absperrschranken und Pfosten bis Ø 50 mm und Vierkant 50 x 50 mm

|
  • Umschaltung Blink- / Dauerlicht
  • Batteriewechsel ohne Abmontieren der Leuchte
  • Betrieb mit nur 1 oder 2 Batterien (6 V)
  • Drei-Schienen-Träger zum beliebigen Einsetzen der Batterie(n)
  • Reflektierender Linsenrand
  • langlebige Hochleistungs-Leuchtdioden statt Glühlampen
  • lange Betriebsdauer durch niedrigen Stromverbrauch

Betriebsstunden Blinklicht / Dauerlicht ca.:

  • 1 x 7 Ah - 1700 h / 425 h
  • 2 x 7 Ah - 3400 h / 850 h
  • 2 x 9 Ah - 4400 h / 1100 h
  • 1 x 50 Ah - 8000 h / 2000 h
|

Achtung: Batterien und Schlüssel nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen!

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe Optik:
rot
Lichtaustritt:
zweiseitig
Licht-Modi:
Blink-/ Dauerlicht
Blinkfrequenz:
60 pro min
Versorgung:
1 oder 2 Batterien (6V)
Dämmerungsautomatik:
ja
Halterung:
inkl. Halterung Secura Uni
Weitere Suchbegriffe: Warnblinkleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, warnlampe rot, warnlampe, warnleuchte 6v, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Dauerleuchte, Dauerlicht, Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Baustellen-Warnleuchte, LED, Horizont
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 24,57*
Zubehör
MD Schilder
ab € 96,30*
Zubehör
horizont group
ab € 99,29*
Zubehör
horizont group
ab € 126,25*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 67,39*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 211,60*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 74,75*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,41*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 21,25*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.