Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnleuchte 'Optima 2001', EN12352 L6, TL WL 2, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Warnleuchte -Optima 2001-, Blink-/Dauerlicht, BASt-geprüft nach TL-Warnleuchten (Art. 18527)
Modellbeispiel: Warnleuchte -Optima 2001-, Blink-/Dauerlicht, BASt-geprüft nach TL-Warnleuchten (Art. 18527)
Anwendungsbeispiel: mit Uni-Schrankenhalter
Anwendungsbeispiel: Batteriewechsel ohne Abmontieren
Modellbeispiel: Glühlampe
Artikel-Nr.:
     328-18527
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527450242
Suchbegriffe:
Baustellenwarnleuchte
Elektronen-Blitzleuchte
Elektronenblitzleuchte
Gefahrstellenbeleuchtung
  • Blinkfrequenz: ca. 60/min.
  • Dämmerungsautomatik
  • mit Halterung -Secura Uni 52-

|
  • Umschaltung Blink- / Dauerlicht
  • Batteriewechsel ohne Abmontieren der Leuchte
  • Betrieb mit nur 1 oder 2 Batterien (6V)
  • Drei-Schienen-Träger zum beliebigen Einsetzen der Batterie(n)
  • Funktionsanzeige
  • mit Halterung Secura-Uni, zur Befestigung an Absperrschranken und Pfosten bis Ø 50 mm und Vierkant 50 x 50 mm

Betriebsstunden Blinklicht / Dauerlicht ca.:

  • 2 x 7 Ah - 750 h / 200 h
  • 2 x 9 Ah - 1000 h / 250 h
  • 1 x 50 Ah - 2500 h / 600 h
|

Achtung: Batterien und Schlüssel nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
EN12352 L6, TL WL 2
Farbe Optik:
gelb
BASt-geprüft, Prüf-Nr.:
V6-6598 / WL2
Lichtaustritt:
zweiseitig
Licht-Modi:
Blink-/ Dauerlicht
Blinkfrequenz:
60 pro min
Versorgung:
1 oder 2 Batterien (6V)
Dämmerungsautomatik:
ja
Halterung:
inkl. Halterung Secura Uni 52
Weitere Suchbegriffe: Warnblinkleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, warnlampe gelb, warnlampe, warnleuchte 6v, Baustellenleuchte, Dauerleuchte, Dauerlicht, Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Horizont
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 24,44*
Zubehör
MD Schilder
ab € 95,86*
Zubehör
horizont group
ab € 99,55*
Zubehör
horizont group
ab € 127,42*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 62,11*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 67,39*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 212,16*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 74,76*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,43*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 21,30*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.