Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundumkennleuchte Magnus, Form B1 / Doppelblitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Rundumkennleuchte Magnus, vollelektronisch, gem. DIN 14620 (Art. links 18520, rechts 18518)
Modellbeispiele: Rundumkennleuchte Magnus, vollelektronisch, gem. DIN 14620 (Art. links 18520, rechts 18518)
Modellbeispiele: Rundumkennleuchte Magnus, vollelektronisch, gem. DIN 14620 (Art. links 18520, rechts 18518)
Anwendungsbeispiel: Form A an Fahrzeug montiert
Artikel-Nr.:
     328-18520
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527450211
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
drehspiegelleuchte 24v
  • Blitzfrequenz: 120 /min.
  • Leistung: 12/24V
  • vollelektronisch
  • gem. DIN 14620
  • bauartgeprüft beim Lichttechnischen Institut in Karlsruhe

|
  • frei von mechanischen Verschleißteilen
  • verpolungssicher
  • funkentstört
  • spritzwassergeschütztes Gehäuse


Technische Hinweise


Formen
  • Form A = zur Befestigung an Aufsteckrohr
  • Form B1 = Flachsockel


Maße (ØxH)
  • Form A: 160 x 260 mm
  • Form B1: 160 x 205 mm

Spannung
  • Doppelblitz: 12 / 24 V-
  • Einzelblitz: 230 V~

Lichtleistung
  • Doppelblitz: 9/3 Ws
  • Einzelblitz: 11 Ws

Strom-/Leistungsaufnahme
  • Doppelblitz: 2,5 / 1,3 A
  • Einzelblitz: 40 VA
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Form:
Form B1 / Doppelblitz
Farbe:
gelb
Höhe:
205 mm
Befestigung:
mit Flachsockel
Durchmesser:
160 mm
Blitzfrequenz:
120 pro min
Weitere Suchbegriffe: drehspiegelleuchte, Außenlampe, Außenleuchte, Außenstrahler, Rundumleuchten, Rundumkennleuchten, Drehleuchte, Drehleuchten, Drehlicht, Drehlichter, Blaulicht, Horizont
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,71*
€ 474,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,08*
€ 461,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 350,40*
€ 416,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,16*
€ 398,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 323,15*
€ 384,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,48*
€ 376,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,98*
€ 340,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 23,37*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 35,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.