Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Anhaltestab/Winkerkelle, LED-Technik einseitig, beleuchtet rot/unbeleuchtet rot, Einsatz ASB (rot)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anhaltestab/Winkerkelle, wahlweise mit LED-Technik, diverse Standardtexte (Art. 18502-08)
Modellbeispiel: Anhaltestab/Winkerkelle, wahlweise mit LED-Technik, diverse Standardtexte (Art. 18502-08)
Modellbeispiel:, rot mit Aufdruck
Modellbeispiel:, grün mit Aufdruck
Modellbeispiel:, rot mit Aufdruck
Anwendungsbeispiel
Artikel-Nr.:
     328-18506-11
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anhaltestab
Einwinkleuchte
Polizeikelle
Winkerkelle
Anhaltestab/Winkerkelle
Technik/Beleuchtung/Farbe: LED-Technik einseitig
beleuchtet rot/unbeleuchtet rot
Aufdruck/Farbe: Einsatz ASB (rot)
  • Material: schlagfester Kunststoff
  • Maße (LxBxH): 70 x 190 x 450 mm
  • Spannung: 4,5 V-
  • Batterien: 3 x LR 14 à 1,5 V
  • Farbe Stab: weiß
  • schlagfestes Material für lange Lebensdauer
  • Betrieb mit 3 sich im Handgriff befindlichen Baby-Zellen LR 14 à 1,5 V
  • verschiedene Optikfarben
  • Polizei-Ausführung in verkürzter Version für 2 Babyzellen auf Anfrage erhältlich
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
none
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: anhaltestab, Anhaltestäbe, Warnkelle, Polizeianhaltestab, Rauswinkkelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,12*
€ 136,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,81*
€ 115,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 31,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG