Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte -Euro-Blitz- ein-/zweiseitig, für Transportlader mit Akku, mit Sonderaufdruck Feuerwehr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Blitzleuchte -Euro-Blitz- ein-/zweiseitig, Batterie- oder Akkubetrieb, (Art. 18486)
Modellbeispiel: Blitzleuchte -Euro-Blitz- ein-/zweiseitig, Batterie- oder Akkubetrieb, (Art. 18486)
Modellbeispiel: Transportlader (Art. 20975)
Anwendungsbeispiel mit Transport- und Ladebox
Modellbeispiel mit Sonderaufdruck Feuerwehr
Modellbeispiele:, Sonderdrucke Polizei nur auf Anfrage erhältlich, (nur Polizeidirektionen)
Artikel-Nr.:
     328-18491
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Baustellenwarnleuchte
Blitzleuchte
Elektronen-Blitzleuchte
Blitzleuchte -Euro-Blitz- ein-/zweiseitig
Modell/Aufdruck: für Transportlader mit Akku
mit Sonderaufdruck Feuerwehr
  • Maße (LxBxH): 190 x 160 x 390 mm
  • Blitzfrequenz: ca. 60/min.
  • Blitzenergie: 2 Joule
  • KBA-Prüfung
    (elektromagnetische Verträglichkeit)
  • inklusive Adapter zum Aufstecken auf Faltsignale
  • hohe Blitzintensität durch Xenon-Technologie
  • Dauerlicht zuschaltbar
  • ausklappbare Füße für sicheren Stand
  • Blitzenergie von 2 Joule für gute Tagessichtbarkeit
  • Akku-Version mit automatischer Ladebegrenzung
    und Tiefentladeschutz
  • Nachladung und Ladeerhaltung im Kfz mit
    Transportlader (Art. 18495) mittels Ladekabel am
    Bordnetz möglich
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
none
Hinweis zum Lagerbestand:
Lagerbestand entspricht Rohmaterialbestand. Artikel wird auftragsbezogen gefertigt.
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: Elektronenblitzleuchte, Gefahrstellenbeleuchtung, Warnblinkleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Xenon Blitzleuchte, warnlampe, Bauleuchte, Elektronen-Blitzleuchten, Blitzlichter, Faltsignal-Blitzleuchte, Euro-Blitz, Vornwarnblitzleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,94*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,09*
€ 410,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 309,00*
€ 367,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,94*
€ 336,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 94,12*
Zubehör
k.A.
ab € 64,06*
Zubehör
k.A.
ab € 248,81*
Zubehör
k.A.
ab € 49,97*
Zubehör
k.A.
ab € 31,90*
Zubehör
k.A.
ab € 5,30*
Zubehör
k.A.
ab € 46,70*
Zubehör
k.A.
ab € 62,43*
Zubehör
k.A.
ab € 103,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG