Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsbake, RA2, linksweisend, einseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Modellbeispiel: Sicherheitsbake VS 605/VSS 605, M-System (Art. 18474)
Modellbeispiel: Modellbeispiel: Sicherheitsbake VS 605/VSS 605, M-System (Art. 18474)
Modellbeispiel: Sicherheitsbake VS 605/VSS 605, M-System (Art. 18474)
Detailansicht: M-Adapter mit Sollbruchstelle
Anwendungsbeispiel: leichtes Handling durch griffigen Folienschutzrand
Detailansicht: robuster Folienschutzrand
Anwendungsbeispiel: mit Fußplatte und Sicherheitsbakenleuchte
Detailansicht: robuster, breiter Folienschutzrand
Anwendungsbeispiel: mit Fußplatte und Sicherheitsbakenleuchte
Anwendungsbeispiel: im Einsatz mit Sicherheitsbakenleuchte und Fußplatte
Artikel-Nr.:
     328-18476
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527449956
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake
  • Material: Kunststoff
  • Maße Bake (HxB): 1240 x 300 mm
  • Maße Folie (HxB): 1000 x 250 mm
  • Stutzen: M-System*
  • Gewicht: ca. 4 kg
  • BASt-geprüft nach TL-Leitbaken,
    Prüf-Nr.: 1279 (A) 30

*Das M-System zeichnet sich dadurch aus, dass bei Anfahren der Bake der Adapter an seiner Sollbruchstelle umknickt und somit die Bake vor größeren Schäden bewahrt. Der M-Adapter (Art. 18478) läßt sich leicht, sowie zeit- und kostensparend austauschen.
|
  • extrabreiter und griffiger Folienschutzrand
  • kein Sicherungsstift erforderlich
  • besonders massiver Bakenkörper
  • mit auswechselbarem M*-Adapter
|

Achtung: Fußplatte nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Reflexionsklasse:
RA2
Richtungsangabe:
linksweisend
Beklebung:
einseitig
Folie Farbe:
weiß/rot
Stutzen:
M-System*
Prüf-Nummer:
1279 (A) 30
Material:
Kunststoff
Bake Höhe:
1240 mm
Bake Breite:
300 mm
Folie Höhe:
1000 mm
Folie Breite:
250 mm
Folienart:
Schraffenfolie
Gewicht:
4 kg
Zulassung:
BASt-geprüft nach TL-Leitbaken
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbake, Warnbake, leitbake linksweisend, Sicherheitsbaken, Baustellenabsicherung, Bake, TL-Bake, Kunststoffbake, Horizont, Barke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,24*
€ 174,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,95*
€ 172,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,82*
€ 165,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,84*
€ 159,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 122,67*
€ 145,98
pro Stück
ab 24 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
ab 48 Stück
€ 107,93*
€ 128,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 29,86*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 972,92*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,11*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 606,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.