Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schachtabsperrung -119 KT 3-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schachtabsperrung -119KT.3- klappbar (Art. 18433)
Modellbeispiel: Schachtabsperrung -119KT.3- klappbar (Art. 18433)
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     328-18433
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18433
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schachtabsperrung
Schachtschutzgitter
Schachtabsperrung -119 KT 3-
  • Höhe: 1200 mm
  • Breite: 900 mm
  • Länge: 900 mm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: rot-weiß
  • Folie: Typ 1 (RA1)
  • Gewicht: ca. 11 kg
  • inkl. 1 Leuchtenhalter
  • klappbar zur individuellen Aufstellung
  • quadratisch oder längs einsetzbar
  • flexibel einsetzbar und jederzeit mühelos versetzbar
Weitere Informationen:
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: Schachtabsperrgitter, Baustellengitter, Schachtschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,34*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,85*
€ 362,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,19*
€ 337,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 271,34*
€ 322,89
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Modellbeispiel: Warnleuchte -Optima 2001-, Blink-/Dauerlicht, BASt-geprüft nach TL-Warnleuchten (Art. 18527)
k.A.
18525
ab € 17,97*
Zubehör
Modellbeispiel: Warnleuchte -SOLOLite LED- Ein-Batterie-Leuchte (Art. 18534)
k.A.
18534
ab € 10,95*
Zubehör
Modellbeispiel: Warnleuchte -Star LED-, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig (Art. 18533)
k.A.
18530
ab € 13,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG