Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Rejoice One' EKO, mit Pedal, 36 Liter, 3 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Rejoice One- 12 Liter (Art. 18288)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Rejoice One- 12 Liter (Art. 18288)
Modellbeispiel: 24 Liter (Art. 18289)
Modellbeispiel: 36 Liter (Art. 18296)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-18296
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713631054039
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Material: Edelstahl
  • inkl. Innenbehälter (Kunststoff)

|
  • Abfallbehälter aus Edelstahll im modernem Design
  • Pedal zum leichten Öffnen und mit sanft schließendem Deckel
  • Finger-Print-Proof Lackierung schützt vor Fingerabdrücken
  • Kunstoffschutzrand am Boden zur Vermeidung von verkratzen Fußböden und verrutschen
  • für den Innenbereich geeignet
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Abfallbehälter Volumen:
36 Liter
Gesamthöhe:
430 mm
Gesamtbreite:
382 mm
Gesamttiefe:
593 mm
Behälter Anzahl:
3 Stück
Material:
Edelstahl
Innenbehälter Material:
Kunststoff
Serie:
EKO
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Lieferumfang:
inkl. Innenbehälter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,27*
€ 93,75*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 70,27*
€ 93,75*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,06*
€ 104,19*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 73,29*
€ 117,06*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 96,16*
€ 127,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,59*
€ 137,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,90*
€ 120,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,66*
€ 107,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 47,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.