Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 328-17865 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527434488 |
| |
|
| | |
| - Volumen: 2 x 20 Liter
- Maße (Ø x Höhe): 370 x 755 mm
- Material: Edelstahl, matt
- inkl. Innenbehälter (Kunststoff)
| - ideal zur Abfalltrennung mit 2 Innenbehältern
- einfaches Entleeren durch abnehmbares Oberteil
- mit Finger Print Proof
- für den Innenbereich geeignet
| Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör). Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Befestigung: | mobil | Gesamthöhe: | 755 mm | Gesamtdurchmesser: | 370 mm | Material: | Edelstahl, matt | Innenbehälter Material: | Kunststoff | Gesamtvolumen: | 40 Liter | Abfallbehälter Volumen: | 20 Liter | Behälter Anzahl: | 2 Stück | Form: | Rund | Einsatzbereich: | Innen | Ascher: | Ohne Ascher | Serie: | Brabantia | Lieferumfang: | inkl. Innenbehälter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, edelstahl wertstoffbehälter 2x20l, edelstahl abfallbehälter, vepa bins edelstahl-abfallsammler, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Mülltonne, Papierkorb, Müllcontainer, Abfallcontainer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 186,13* | € 241,83* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,47* | € 241,83* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,86* | € 241,90* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 193,18* | € 271,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|