Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'P-Bins 40', aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -P-Bins 40- schwarz (Art. 17774)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -P-Bins 40- schwarz (Art. 17774)
Modellbeispiel: blau (Art. 17776)
Modellbeispiel: aluminium (Art. 17777)
Artikel-Nr.:
     328-17777
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527434198
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
  • Volumen: 30 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 243 x 642 mm
  • Material: Stahl
  • feuerfest
  • inkl. Innenbehälter (Stahl)

|
  • mit integriertem Ascher und selbstlöschenden Löschkopf
  • im Brandfall verhindert die Löschkopfkonstruktion die Sauerstoffzufuhr
  • für den Innenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
aluminium
Volumen:
30 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Gesamthöhe:
642 mm
Befestigung:
Mobil
Material:
Stahl
Innenbehälter Material:
Stahl
Gesamtdurchmesser:
243 mm
Form:
Rund
Serie:
P-BinsBrabantia
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Mit Ascher (Kombiascher)
Eigenschaft im Brandfall:
feuerfest
Lieferumfang:
inkl. Innenbehälter
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallbehälter mit ascher alu, abfallbehälter mit ascher, standard-mülleimer grau, Standascher, Aschebehälter, Zigarettenbehälter, Zigarettenmülleimer, Kippensammler, Sammelbehälter, Raucherbereich, Raucherstation, Müllbox, Abfallsysteme, Mülleimer, Müllbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 68,04*
€ 91,13*
1 Tag
43
€ 5,00*
ab € 68,04*
€ 91,13*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 59,27*
€ 93,08*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,08*
€ 110,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 66,54*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 61,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.