Produktinformationen von Absperrtechnik24 |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 328-175.19.560 Herst.-Nr.: 175.19.560 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kunststoff-Geländer- Ø 50 mm
- Standpfosten: Höhe 980 mm, mit schwerer Fußplatte
- Querrohr: Länge 960 mm
Weitere Informationen:  |  | Hinweis: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Systemgeländer, Geländer, Handlauf, Kunststoffgeländer, Absperrung, mobil, mobile, Schutzgeländer, Sperrgeländer, Schutzbügel, Kunststoff, Absperrzaun |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | PSIGN Schilder- und Absperrtechnik 175.17.778 | € 90,20* | € 107,34 | Ähnlich | | | PSIGN Schilder- und Absperrtechnik 175.15.518 | € 123,25* | € 146,67 | Ähnlich | | | PSIGN Schilder- und Absperrtechnik 175.14.897 | € 123,25* | € 146,67 |
|  |  |
|
 |
|
|