Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Carro-Kick', mit Pedal, weiß, 65 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Carro-Kick- (v.l. Art. 17379, 17388)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Carro-Kick- (v.l. Art. 17379, 17388)
Artikel-Nr.:
     328-17397
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527432811
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
  • Material: Aluminium
  • feuerfest

|
  • der Allrounder unter den Pedalbehältern
  • mit sanft schließendem Deckel
  • für den Innenbereich geeignet
|

Hinweis: Innenbehälter nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß
Abfallbehälter Volumen:
65 Liter
Gesamthöhe:
800 mm
Gesamtbreite:
300 mm
Gesamttiefe:
300 mm
Behälter Anzahl:
1 Stück
Material:
Aluminium
Form:
Eckig
Serie:
Carro
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Eigenschaft im Brandfall:
feuerfest
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer weiß, tret abfalleimer, vepa bins tret-abfalleimer, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Pedalabfallbehälter, Tretabfallbehlter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 207,40*
€ 267,70*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 206,79*
€ 268,22*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 226,50*
€ 292,86*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 233,38*
€ 330,59*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,59*
€ 393,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,74*
€ 387,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 305,32*
€ 363,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,22*
€ 337,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,94*
€ 325,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,38*
€ 277,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 47,62*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 45,80*
Zubehör
Vepa Bins
31042944
ab € 62,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.