Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Carro-Kick', mit Pedal, 55 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Abfallbehälter -Carro-Kick- 55 Liter (Art. 17391)
Modellbeispiele: Abfallbehälter -Carro-Kick- 55 Liter (Art. 17391)
Artikel-Nr.:
     328-17391
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527432828
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler

|
  • der Allrounder unter den Pedalbehältern
  • mit sanft schließendem Deckel
  • für den Innenbereich geeignet
|

Achtung: Innenbehälter nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Abfallbehälter Volumen:
55 Liter
Gesamthöhe:
600 mm
Gesamtbreite:
300 mm
Gesamttiefe:
300 mm
Behälter Anzahl:
1 Stück
Material:
Edelstahl, matt
Form:
Eckig
Serie:
Carro
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Eigenschaft im Brandfall:
feuerfest
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer edelstahl, edelstahl abfallbehälter, vepa bins edelstahl-abfallsammler, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Pedalabfallbehälter, Tretabfallbehlter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 229,30*
€ 296,96*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 227,34*
€ 296,99*
8 Tage
16
Frei Haus
ab € 255,01*
€ 329,89*
2 Tage
24
€ 5,00*
ab € 255,05*
€ 329,89*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 253,18*
€ 359,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,39*
€ 427,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,07*
€ 420,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 332,24*
€ 395,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,30*
€ 365,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,75*
€ 353,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,18*
€ 301,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 47,73*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 45,75*
Zubehör
Vepa Bins
31004287
ab € 35,14*
Zubehör
Vepa Bins
31042944
ab € 62,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.