Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cubo Roman', 30 Liter, 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Roman- 30 Liter (Art. 17380)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Roman- 30 Liter (Art. 17380)
Anwendungsbeispiel: Platzsparende Lagerung der Abfallbehälter durch stapeln
Anwendungsbeispiel: auch verschiedene Größen ineinander stapelbar
Anwendungsbeispiel: 45 Liter aus Polythylen, mit Deckel(Art.1773)
Artikel-Nr.:
     328-17380
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695017720
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
  • Material: Polyethylen, recycelbar
  • mit abnehmbarem Deckel

|
  • stapelbar und somit leicht und platzsparend zu lagern
  • Vermeidung von Gerüchen durch abnehmbaren Deckel
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Abfallbehälter Volumen:
30 Liter
Gesamthöhe:
400 mm
Gesamtdurchmesser:
360 mm
Befestigung:
Mobil
Material:
Polyethylen, recycelbar
Behälter Anzahl:
1 Stück
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Ohne Ascher
Serie:
Cubo
Eigenschaft:
mit abnehmbarem Deckel
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer schwarz kunststoff, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen schwarz, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Mülltonne, Papierkorb, Müllcontainer, Abfallcontainer, Wertstoffcontainer, Cubo, Roman, VAR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
17
Frei Haus
ab € 46,89*
€ 65,22*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 49,99*
€ 78,23*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,17*
€ 78,61*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 99,58*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,94*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.