Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cubo Galeno'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Galeno- Art. 17262 (Befestigungspfosten und Müllsack nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Galeno- Art. 17262 (Befestigungspfosten und Müllsack nicht im Lieferumfang enthalten)
Artikel-Nr.:
     328-17291
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695011896
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Drahtabfallkorb
  • Volumen: 50 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 330 x 760 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Gewicht: 11 kg
  • inkl. Montagematerial zur Wand-
    oder Pfostenmontage und Dreikantschlüssel

|
  • mit praktischem Schutzdach für den Abfallbehälter
  • abnehmbarer Drahtkorb mit Klemmring zur Befestigung der Müllsäcke
  • zur Wand- oder Pfostenbefestigung geeignet
  • verzinkte Befestigungskonsole ist mit einem Dreikantschloss ausgerüstet
|

Achtung: Müllsack nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Form:
rund
Gesamthöhe:
760 mm
Abfallbehälter Volumen:
50 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Behälter Ø:
330 mm
Gewicht:
11 kg
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Drahtgitterkorb, Gitterabfallkorb, Sammelkorb, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen stahl 50l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 50l, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Mülltonne, Cubo, VAR, Galeno
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,50*
€ 318,94*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 209,81*
€ 319,56*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,56*
€ 380,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,75*
€ 374,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 303,05*
€ 360,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,89*
€ 333,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,60*
€ 293,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,81*
€ 249,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,94*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,76*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1449
ab € 73,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.