Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cubo Buena' komplett gelocht, enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Buena- Art. 17263 (Befestigungspfosten nicht im Lieferumfang enthalten)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Buena- Art. 17263 (Befestigungspfosten nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel: Enzianblau, Art. 17262 (Befestigungspfosten nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel: Feuerverzinkt (Art. 17264)
Artikel-Nr.:
     328-17262
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695011803
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
  • Volumen: 30 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 330 x 460 mm
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Gewicht: 8 kg
  • inkl. Montagematerial zur Wand-
    oder Pfostenmontage und Dreikantschlüssel

|
  • zur Wand- oder Pfostenbefestigung geeignet
  • verzinkte Befestigungskonsole ist mit einem Dreikantschloss ausgerüstet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
enzianblau
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Form:
rund
Behälter Höhe:
460 mm
Abfallbehälter Volumen:
30 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Befestigung:
zur Wand- u. Pfostenmontage
Behälter Ø:
330 mm
Gewicht:
8 kg
Material:
Stahl, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen blau, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Cubo, Buena, VAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,10*
€ 241,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,20*
€ 238,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 188,35*
€ 224,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,61*
€ 218,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,15*
€ 190,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,12*
€ 161,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,76*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1449
ab € 73,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.