Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Butterfly', 45 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Butterfly- (Art. 17223)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Butterfly- (Art. 17223)
Artikel-Nr.:
     328-17223
Hersteller:
     simplehuman
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0838810015361
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
  • Material: Edelstahl, matt
  • inkl. Innenbehälter (Kunststoff)

|
  • eleganter Abfallbehälter aus Edelstahl
  • Finger-Print-Proof Lackierung schützt vor Fingerabdrücken
  • mit "Butterfly"-Deckel, der nach oben zu zwei Seiten öffnet
  • für den Innenbereich geeignet

|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Abfallbehälter Volumen:
45 Liter
Material:
Edelstahl, matt
Innenbehälter Material:
Kunststoff
Behälter Anzahl:
1 Stück
Gesamthöhe:
660 mm
Gesamtbreite:
264 mm
Gesamttiefe:
592 mm
Serie:
Simplehuman
Form:
HalbrundEckig
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Lieferumfang:
inkl. Innenbehälter
Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 20 l silber, edelstahl abfallbehälter, edelstahl-abfallsammler 20l, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 159,96*
€ 208,69*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,82*
€ 208,69*
9 Tage
12
Frei Haus
ab € 177,59*
€ 231,26*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 167,47*
€ 242,19*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,19*
€ 288,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,96*
€ 284,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 227,53*
€ 270,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,96*
€ 261,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,48*
€ 238,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,47*
€ 199,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 47,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.