Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cubo Jorge' mit Rohrbogen, Standmontage (zum Aufschrauben)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Abfallbehälter -Cubo Jorge- zum Aufdübeln (Art. 17189)
Modellbeispiele: Abfallbehälter -Cubo Jorge- zum Aufdübeln (Art. 17189)
Anwendungsbeispiel: zum Einbetonieren (Art. 17185)
Artikel-Nr.:
     328-17189
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695162338
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Edelstahl-Abfallbehälter
  • Volumen: 30 Liter
  • Maße (H x B x T): 1450 x 490 x 430 mm
  • Material: Edelstahl mit Bodenlochung
  • Gewicht: 17 kg
  • inkl. Dreikantschlüssel

|
  • einfaches und bequemes Handling
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
Standmontage (zum Aufschrauben)
Gesamthöhe:
1450 mm
Gesamtbreite:
490 mm
Gesamttiefe:
430 mm
Gewicht:
17 kg
Material:
Edelstahl mit Bodenlochung
Abfallbehälter Volumen:
30 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Ohne Ascher
Serie:
Cubo
Lieferumfang:
inkl. Dreikantschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standardmülleimer edelstahl 30 l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen edelstahl, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Cubo, Jorge, VAR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 565,34*
€ 714,34*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 510,07*
€ 715,77*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,77*
€ 851,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,04*
€ 828,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 651,06*
€ 774,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,96*
€ 704,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,37*
€ 666,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,07*
€ 606,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,18*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,84*
Zubehör
Deiss
90317
ab € 80,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.