Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwerksatz für Müllsackständer 'Cubo Aurelio', gelb, 1000 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Fahrwerksatz für Abfallbehälter -Cubo Aurelio- (Art. 17074) Lieferumfang ohne Müllsackständer
Anwendungsbeispiel: Fahrwerksatz für Abfallbehälter -Cubo Aurelio- (Art. 17074) Lieferumfang ohne Müllsackständer
Modellbesipiel: Fahrwerksatz für Müllsackständer -Cubo Aurelio- in gelb, für 240 Liter (Art. 17069)
Modellbeispiel: Fahrwerksatz für Müllsackständer -Cubo Aurelio- in enzianblau, für 240 Liter (Art. 17070)
Anwendungsbeispiel: Fahrwerksatz für -Cubo Aurelio- in enzianblau (Art. 17073), (Lieferumfang ohne Abfallbehälter)
Modellbeispiel: Fahrwerksatz für Müllsackständer -Cubo Aurelio- in silber, für 240 Liter (Art. 17071)
Anwendungsbeispiel: Fahrwerksatz für Müllsackständer -Cubo Aurelio- in silber (Art. 17074), (Lieferumfang ohne Abfallbehälter)
Artikel-Nr.:
     328-17072
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527431258
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Rollensatz
abfallbehälter rollensatz
  • Material Bodenplatte: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • Material Rollen: Kunststoff

|
  • einfacher Transport der Abfallbehälter durch die 4 Lenkbremsrollen
  • inkl. Bodenplatte für besseren Halt der Müllsäcke
|

Achtung: Abfallbehälter nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
gelb
passend zu:
1000 Liter
Bodenplatte Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Rollen Material:
Kunststoff
Serie:
Cubo
Lieferumfang:
inkl. Bodenplatte und 4 Lenkbremsrollen
Weitere Suchbegriffe: Fahrwerksatz, Aurelio, Cubo, VAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1880
ab € 112,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.