Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher 'Cubo Neva', Edelstahl, 37,4 Liter, ohne Beschichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Neva- 37,4 Liter (Art. 17000)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Neva- 37,4 Liter (Art. 17000)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Neva- 16,7 Liter, 1 Einwurföffnung (Art. 16997)
Artikel-Nr.:
     328-17000
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695011933
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
  • Material: Messing mit Klarlack-Beschichtung
  • inkl. Piktogramm-Aufkleber
    und Sieb, verzinkt

|
  • elegantes Design durch hochwertigen Messing
  • ausgestattet mit bodenschonender Kante an der Unterseite
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Aschereinsatz Material:
Edelstahl
Abfallbehälter Volumen:
37,4 Liter
Ascher Farbe:
ohne Beschichtung
Durchmesser:
320 mm
Behälter Höhe:
700 mm
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Mit Ascher
Form:
rund
Serie:
Cubo
Behälter Anzahl:
1 Stück
Material:
Messing mit Klarlack-Beschichtung
Weitere Suchbegriffe: Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standaschenbecher rund, edelstahl abfallbehälter, var standaschenbecher, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Zigaretten, Ascher, Cubo, VAR, Neva, Mülltonne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,92*
€ 449,16*
13 Tage
18
Frei Haus
ab € 380,05*
€ 478,15*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 372,57*
€ 515,02*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,02*
€ 612,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,19*
€ 602,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 472,37*
€ 562,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,88*
€ 521,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,41*
€ 501,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,57*
€ 443,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,76*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13091
ab € 43,05*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.