Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher 'Cubo Leandro', moosgrün, 38 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Leandro- mit Dach, 38 Liter, in moosgrün (Art. 16959)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Leandro- mit Dach, 38 Liter, in moosgrün (Art. 16959)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Leandro- mit Dach, 38 Liter, in weiß (Art. 16956)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Leandro- mit Dach, 38 Liter, in purpurrot (Art. 16957)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Leandro- mit Dach, 38 Liter, in anthrazit (Art. 16958)
Anwendungsbeispiel: Einfache Entnahme des Innenbehälters des Kombiascher -Cubo Leandro- (Art. 16960)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Leandro- mit Dach, 38 Liter, in gelb (Art. 16961)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Leandro- mit Dach, 38 Liter, in silber (Art. 16962)
Modellbeispiele: Kombiascher -Cubo Leandro- in enzianbla für 38 Liter (Art. 16960) und in weiß für 72 Liter (Art. 16963)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Leandro- mit Dach, 72 Liter, in purpurrot (Art. 16964)
Detailansicht: Bestandteile des Kombiascher -Cubo Leandro- (Art. 16965)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Leandro- mit Dach, 72 Liter, in moosgrün (Art. 16966)
Artikel-Nr.:
     328-16959
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695121540
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • Gewicht: 20 kg
  • 3 Einwurföffnungen
  • inkl. Montagematerial, Aschereinsatz,
    Sieb, Innenbehälter und Piktogramm

|
  • Dach durch ein Schloss (inkl. Vierkantschlüssel) gesichert
  • Aschereinsatz und Sieb dadurch gegen unbefugtes Entfernen geschützt
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
moosgrün
Abfallbehälter Volumen:
38 Liter
Behälter Höhe:
910 mm
Behälter Breite:
395 mm
Behälter Tiefe:
395 mm
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Mit Ascher
Form:
eckig
Serie:
Cubo
Behälter Anzahl:
1 Stück
Einwurföffnung:
3 Stück
Gewicht:
20 kg
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, kombiascher var 38 liter, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen grün, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Cubo, Ascher, Leandro, VAR
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,55*
€ 288,04*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,56*
€ 297,13*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 243,51*
€ 308,04*
13 Tage
19
Frei Haus
ab € 248,94*
€ 312,01*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 290,13*
€ 396,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,83*
€ 472,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,50*
€ 464,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 368,12*
€ 438,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,95*
€ 402,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,13*
€ 384,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,13*
€ 345,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,12*
Zubehör
k.A.
116720
ab € 36,28*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,95*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.