Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher 'Cubo Loleta', moosgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Abfallbehälter -Cubo Loleta- 38 Liter, aus ALU-Duett-Blech, versch. Farben (Art. v.l. 16952, 16955, 16954, 16951)
Modellbeispiele: Abfallbehälter -Cubo Loleta- 38 Liter, aus ALU-Duett-Blech, versch. Farben (Art. v.l. 16952, 16955, 16954, 16951)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Loleta- 38 Liter aus ALU-Duett-Blech, mit Dach, in anthrazit (Art. 16951)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Loleta- 38 Liter aus ALU-Duett-Blech, mit Dach, in enzianblau (Art. 16952)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Loleta- 38 Liter aus ALU-Duett-Blech, mit Dach, in purpurrot (Art. 16953)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Loleta- 38 Liter aus ALU-Duett-Blech, mit Dach, in moosgrün (Art. 16954)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Loleta- 38 Liter aus ALU-Duett-Blech, mit Dach, in silber (Art. 16955)
Artikel-Nr.:
     328-16954
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695197316
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Edelstahl-Abfallbehälter
  • Volumen: 38 Liter
  • Maße (H x B x T): 950 x 350 x 380 mm
  • Material: ALU-Duett-Blech
  • Schutzdach zusätzlich beschichtet
  • Gewicht: 17 kg
  • inkl. Vierkantschlüssel, Aschereinsatz
    und Sieb (Edelstahl), Innenbehälter (Stahl, verzinkt)

|
  • praktisches Schutzdach mit Schloss (inkl. Vierkantschlüssel)
  • beim Aufstecken des Daches werden Aschekasten und Sieb gesichert
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Dach Farbe:
moosgrün
Form:
eckig
Serie:
Cubo
Gesamthöhe:
950 mm
Gesamtbreite:
350 mm
Gesamttiefe:
380 mm
Abfallbehälter Volumen:
38 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
17 kg
Material:
ALU-Duett-Blech
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, kombiascher var 38 liter, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter höhe 950mm, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Cubo, Ascher, VAR, Loleta
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 388,81*
€ 486,67*
13 Tage
17
Frei Haus
ab € 429,00*
€ 538,73*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 411,74*
€ 570,64*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,64*
€ 679,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,45*
€ 664,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 513,69*
€ 611,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,89*
€ 567,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,66*
€ 538,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,74*
€ 489,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,18*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,84*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.