Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cubo Susana', weiß, 12 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: v.l. 12 Liter (Art. 16879), 3 Liter (Art. 16874) und 20 Liter (Art. 16883)
Modellbeispiel: v.l. 12 Liter (Art. 16879), 3 Liter (Art. 16874) und 20 Liter (Art. 16883)
Anwendungsbeispiel: Freihändige Bedienung durch Fußpedal
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Susana- mit Fußpedal (Art. 16874)
Artikel-Nr.:
     328-16879
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695430314
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • inkl. Innenbehälter (Kunststoff)

|
  • mit bodenschonenden Kantenschutz
  • selbstschließender Deckel vermeidet Gerüche
  • einfaches Entleeren durch herausnehmbaren Einsatzbehälter mit praktischem Bügelgriff
  • freihändige Bedienung durch Fußpedal
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß
Abfallbehälter Volumen:
12 Liter
Gesamthöhe:
400 mm
Gesamtdurchmesser:
250 mm
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Innenbehälter Material:
Kunststoff
Behälter Anzahl:
1 Stück
Serie:
Cubo
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Lieferumfang:
inkl. Innenbehälter
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 12l weiss, tret abfalleimer, tret-abfalleimer weiß, Müllbox, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Mülltonne, Papierkorb, Müllcontainer, Abfallcontainer, Wertstoffcontainer, Cubo, Susana, VAR
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 40,44*
€ 55,69*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 40,52*
€ 55,75*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,48*
€ 56,83*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 41,96*
€ 57,33*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 48,45*
€ 77,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.