Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher 'Cubo Benita', zur Wandmontage, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Benita- 2 und 15 Liter, aus Stahl (Art. 16812)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Benita- 2 und 15 Liter, aus Stahl (Art. 16812)
Modellbeispiel: Elfenbein, Wandmontage (Art. 16808)
Modellbeispiel: Anthrazit, Wandmontage (Art. 16809)
Modellbeispiel: Enzianblau, Wandmontage (Art. 16810)
Modellbeispiel: Silber, Wandmontage (Art. 16811)
Modellbeispiel: Pfostenmontage (Art. 16804)
Artikel-Nr.:
     328-16809
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695450121
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
  • Volumen Abfallbehälter: 15 Liter
  • Volumen Ascher: 2 Liter
  • Material: Stahlblech, beschichtet
  • Material Einwurfblende: Edelstahl, poliert
  • inkl. Zylinderschloss, Montagematerial
    und Piktogramm

|
  • stabile, funktionale Konstruktion
  • mit praktischem Schutzdach
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zur Wandmontage
Farbe:
anthrazit
Behälter Höhe:
540 mm
Behälter Breite:
300 mm
Behälter Tiefe:
140 mm
Serie:
Cubo
Abfallbehälter Volumen:
15 Liter
Ascher Volumen:
2 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Material:
Stahl, beschichtet
Einwurfblende Material:
Edelstahl, poliert
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Selbstlöschender Wandascher, Sicherheitswandascher, Wandaschenbecher, Wandascher, kombiascher anthrazit var, abfallascher feuerverzinkt, abfallbehälter mit ascher, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Cubo, VAR, Ascher, Benita
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
11
Frei Haus
ab € 141,40*
€ 178,31*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 145,61*
€ 204,41*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,41*
€ 243,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,43*
€ 239,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 190,18*
€ 226,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,53*
€ 219,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,77*
€ 198,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,61*
€ 173,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45019
ab € 37,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.